Motion
TE60808

Lift-All
TE60808

2" X 12' DE AMARRE DE BORDE DE TUFÓN PARA CARRO DE CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #06674667
No. Fabricante TE60808
Precio53.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TE60808

2" X 12' DE AMARRE DE BORDE DE TUFÓN PARA CARRO DE CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #06674667
No. Fabricante TE60808
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
Precio53.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    2 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO HI-VIS
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886278304
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1000 lb
  • Clase de producto
    9Q
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de la correa logística
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    3000 lb
  • UPC_NO
    697886278304
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTA ELECTRÓNICA DE TE60808 2" X 12'
  • La cincha Tuff-Edge prolonga la vida útil del amarre.
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control.
  • Hebilla de leva diseñada para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave y ancha ayuda a proteger la carga de daños.

También puede gustarle