Motion
TS1802TX30

Lift-All
TS1802TX30

TEJIDO DE POLIÉSTER DE 2" X 30' CON BORDE DE TUFF DE 1-PLY
Artículo MI #06674704
No. Fabricante TS1802TX30
Precio155.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TS1802TX30

TEJIDO DE POLIÉSTER DE 2" X 30' CON BORDE DE TUFF DE 1-PLY
Artículo MI #06674704
No. Fabricante TS1802TX30
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
Precio155.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    4.06 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886263799
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    3E
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886263799
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1802TX30 2" X 30' REMOLQUE-TODO 1-PLY
  • Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
  • Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
  • Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
  • El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.

También puede gustarle