Motion
TS1803NX30

Lift-All
TS1803NX30

WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 3" X 30' PARA REMOLCAR TODO DE 1-PLY
Artículo MI #06674706
No. Fabricante TS1803NX30
Precio255.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TS1803NX30

WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 3" X 30' PARA REMOLCAR TODO DE 1-PLY
Artículo MI #06674706
No. Fabricante TS1803NX30
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
Precio255.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    6.14 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886638580
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    8000 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    3E
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Adición sugerida
    5FQSP
  • UPC_NO
    697886638580
  • Capacidad vertical 90
    8000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1803NX30 3" X 30' REMOLQUE-TODO 1-PLY
  • Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
  • Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
  • Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
  • El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.

También puede gustarle