Motion
TS2802TX30

Lift-All
TS2802TX30

TEJIDO DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFRÍA DE 2-PLY 2" X 30'
Artículo MI #06674717
No. Fabricante TS2802TX30
Precio278.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TS2802TX30

TEJIDO DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFRÍA DE 2-PLY 2" X 30'
Artículo MI #06674717
No. Fabricante TS2802TX30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio278.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    7.69 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886263805
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    10700 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    3E
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886263805
  • Capacidad vertical 90
    10700 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2802TX30 2" X 30' TOW-ALL 2-PLY
  • Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
  • Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
  • Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
  • El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.

También puede gustarle