Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga30 pies
- Peso11.64 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886638603
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso14300 lb
- Plies2
- Clase de producto3E
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de pared
- Adición sugerida5FQSP
- UPC_NO697886638603
- Capacidad vertical 9014300 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
- Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
- Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
- El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación