Motion
TS2803TX30

Lift-All
TS2803TX30

TEJIDO DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFRÍA DE 2-PLY 3" X 30'
Artículo MI #06674721
No. Fabricante TS2803TX30
Price$383.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TS2803TX30

TEJIDO DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFRÍA DE 2-PLY 3" X 30'
Artículo MI #06674721
No. Fabricante TS2803TX30
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
Su precio$383.81/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    11.62 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Details

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886617462
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    14300 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    3E
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Adición sugerida
    5FQSP
  • UPC_NO
    697886617462
  • Capacidad vertical 90
    14300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2803TX30 3" X 30' TOW-ALL 2-PLY
  • Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
  • Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
  • Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
  • El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.