Motion
TS2804TX30

Lift-All
TS2804TX30

TEJIDO DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFRÍA DE 2-PLY 4" X 30'
Artículo MI #06674723
No. Fabricante TS2804TX30
Precio595.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TS2804TX30

TEJIDO DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFRÍA DE 2-PLY 4" X 30'
Artículo MI #06674723
No. Fabricante TS2804TX30
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
Precio595.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    15.34 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886617509
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    19100 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    3E
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • UPC_NO
    697886617509
  • Capacidad vertical 90
    19100 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2804TX30 2" X 30' TOW-ALL 2-PLY
  • Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
  • Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
  • Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
  • El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.