Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga30 pies
- Peso23.14 lb
- Ancho6 pulg.
Details
- ColorPLATA
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886638641
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso27100 lb
- Plies2
- Clase de producto3E
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de pared
- Adición sugerida8FQSP
- UPC_NO697886638641
- Capacidad vertical 9027100 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
TS2806TX30 2" X 30' TOW-ALL 2-PLY
- Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
- Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
- Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
- El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature