Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga20 pies
- Peso16 lb
Detalles
- ColorNEGRO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886637491
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso22000 lb
- Clase de producto4V
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de pared
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia66000 lb
- UPC_NO697886637491
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Fabricado con eslingas redondas Tuflex resistentes y duraderas.
- El cuerpo y los ojos de sujeción están cubiertos con un tejido adicional resistente a la abrasión para una mayor protección.
- El efecto elástico del poliéster ayuda a absorber el impacto y la contracción ayuda en la recuperación del vehículo.
- Ayuda a retirar vehículos atascados en nieve, barro, arena y zanjas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación