Motion
TSEN150X30

Lift-All
TSEN150X30

CORREA DE REMOLQUE DE 30 PIES CON TUFLEX PARA OJOS ROJOS
Artículo MI #06674731
No. Fabricante TSEN150X30
Precio633.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TSEN150X30

CORREA DE REMOLQUE DE 30 PIES CON TUFLEX PARA OJOS ROJOS
Artículo MI #06674731
No. Fabricante TSEN150X30
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
Precio633.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886637507
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    22000 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    66000 lb
  • UPC_NO
    697886637507
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TSEN150X30 TSEN150 X 30 PIES OJOS ROJOS Y OJOS
  • Fabricado con eslingas redondas Tuflex resistentes y duraderas.
  • El cuerpo y los ojos de sujeción están cubiertos con un tejido adicional resistente a la abrasión para una mayor protección.
  • El efecto elástico del poliéster ayuda a absorber el impacto y la contracción ayuda en la recuperación del vehículo.
  • Ayuda a retirar vehículos atascados en nieve, barro, arena y zanjas.

También puede gustarle