Motion
TSEN180X30

Lift-All
TSEN180X30

CORREA DE REMOLQUE TUFLEX DE 30 PIES CON OJO BLANCO Y OJO
Artículo MI #06674733
No. Fabricante TSEN180X30
Precio760.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TSEN180X30

CORREA DE REMOLQUE TUFLEX DE 30 PIES CON OJO BLANCO Y OJO
Artículo MI #06674733
No. Fabricante TSEN180X30
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
Su precio$760.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886637521
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    28000 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    84000 lb
  • UPC_NO
    697886637521
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TSEN180X30 TSEN180 X 30 PIES OJO BLANCO Y
  • Fabricado con eslingas redondas Tuflex resistentes y duraderas.
  • El cuerpo y los ojos de sujeción están cubiertos con un tejido adicional resistente a la abrasión para una mayor protección.
  • El efecto elástico del poliéster ayuda a absorber el impacto y la contracción ayuda en la recuperación del vehículo.
  • Ayuda a retirar vehículos atascados en nieve, barro, arena y zanjas.

También puede gustarle