Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga30 pies
- Peso15 lb
Detalles
- ColorNEGRO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886637460
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso14000 lb
- Clase de producto4V
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de pared
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia42000 lb
- UPC_NO697886637460
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
TSEN90X30 TSEN90 X 30 PIES OJO AMARILLO Y
- Fabricado con eslingas redondas Tuflex resistentes y duraderas.
- El cuerpo y los ojos de sujeción están cubiertos con un tejido adicional resistente a la abrasión para una mayor protección.
- El efecto elástico del poliéster ayuda a absorber el impacto y la contracción ayuda en la recuperación del vehículo.
- Ayuda a retirar vehículos atascados en nieve, barro, arena y zanjas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature