Motion
UU2804TX20

LIFT-ALL
UU2804TX20

4" X 20' ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER UNILINK DE 2-PLY CON BORDE DE TUFRÍA/
Artículo MI #06675170
No. Fabricante UU2804TX20
Precio721.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
UU2804TX20

4" X 20' ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER UNILINK DE 2-PLY CON BORDE DE TUFRÍA/
Artículo MI #06675170
No. Fabricante UU2804TX20
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
Precio721.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    19.06 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    9200 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    POLIÉSTER
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886110659
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
UU2804TX20 4" X 20' UNILINK 2-PLY
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL)
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, lo que le permite ahorrar dinero
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad de la eslinga sin comprometer su resistencia
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good