Motion
CF10-1BUUM
Seguidor de leva plano - 26 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #06675214
No. Fabricante CF10-1BUUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 26 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #06675214
No. Fabricante CF10-1BUUM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    26
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 X 1

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5430 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6890 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
CF10-1 TUBO 26MM M10X1 SEGUIDOR DE LEVA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno