Motion
B-FF4F6-FP

ZSI-FOSTER INC
B-FF4F6-FP

Clavija hidráulica serie cara plana - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 5000 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06675570
No. Fabricante B-FF4F6-FP
Precio69.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZSI-FOSTER INC
B-FF4F6-FP

Clavija hidráulica serie cara plana - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 5000 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06675570
No. Fabricante B-FF4F6-FP
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
Precio69.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    61.0 lb
  • Peso
    0.996 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    25000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    26.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Silvicultura, agricultura, minería, construcción
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00068 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B-FF4F6-FP TAPÓN DE 3/4" NPTF MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo