Motion
EWDM23934T
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 256T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #06675624
No. Fabricante EWDM23934T
Precio9,064.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 256T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #06675624
No. Fabricante EWDM23934T
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
Precio9,064.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.57 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    269 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568746349
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568746349

Descripción general

Descripción del fabricante
EWDM23934T 20HP An/P 256T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"