Motion
SBO250-0.75E1/112U-250AK

HYDAC CORP
SBO250-0.75E1/112U-250AK

Acumulador de diafragma 2109528 - Capacidad de 0.198 gal, 3600 psi máx., Puerto de fluido BSPP 1/2 , Puerto de gas M 28 x 1.5 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de la carcasa 4.92 in, Material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #06676493
No. Fabricante SBO250-0.75E1/112U-250AK
Precio690.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SBO250-0.75E1/112U-250AK

Acumulador de diafragma 2109528 - Capacidad de 0.198 gal, 3600 psi máx., Puerto de fluido BSPP 1/2 , Puerto de gas M 28 x 1.5 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de la carcasa 4.92 in, Material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #06676493
No. Fabricante SBO250-0.75E1/112U-250AK
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
Precio690.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Puerto de fluido
    1/2 BSPP
  • Altura total
    6.88 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    4.92 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.198 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    Italia
  • Material del diafragma
    NBR (Buna N)
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    M 28 x 1.5
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Temperatura máxima
    180 ̊F
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima
    5 ̊F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    8:1
  • Reparable
    No reparable
  • Serie
    SBO 250
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
SBO250-0.75E1/112U-250AK

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"