Motion
98 99 11 S3

KNIPEX
98 99 11 S3

Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 3/8", SAE-1000V Aislado
Artículo MI #06676896
No. Fabricante 98 99 11 S3
Precio743.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 99 11 S3

Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 3/8", SAE-1000V Aislado
Artículo MI #06676896
No. Fabricante 98 99 11 S3
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
Precio743.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.550 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.455 lb
  • Ancho de la herramienta
    1.750 pulg.
  • Peso
    4.57 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 3/8", SAE-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Empuñadura de plástico
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    (1) 98 31 7-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 35 125 5" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 35 250 10" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 37 1/2" Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 1/2", (1) 98 37 3/4"Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 3/4", (1) 98 37 3/8"Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 3/8", (1) 98 37 5/16" Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 5/16", (1) 98 37 5/8" Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 5/8", (1) 98 37 7/16"Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 7/16", (1) 98 37 9/16" Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 9/16".
  • Incluye
    98 35 125, 98 35 250, 98 37 1/2", 98 37 3/4", 98 37 3/8", 98 37 5/16", 98 37 5/8", 98 37 7/16", 98 37 9/16", 98 31
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221002374
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    10
  • Puntas reemplazables
    Puntas fijas
  • Establecer tipo
    Caja de herramientas compacta de seguridad
  • Ángulo de la punta
    0 °
  • UPC_NO
    843221002374

Descripción general

Descripción del fabricante
98 99 11 S3 10 PIEZAS 1000V HERRAMIENTAS AISLADAS
  • Incluye 10 herramientas aisladas para trabajar en instalaciones eléctricas con variador SAE de 3/8".
  • Estuche de plástico resistente a los golpes.
  • Inserto de espuma con huecos precisos para sujetar las herramientas.
  • Equipado con una gama de herramientas KNIPEX aisladas personalizadas para trabajar en sistemas eléctricos.
  • Todas las herramientas han sido probadas al 100% y cumplen con los 1000V requisitos de aislamiento.
  • Includes 1 each of: 7-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 31), 5" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 35 125), 10" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 35 250), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 1/2" (98 37 1/2"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 3/4" (98 37 3/4"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 3/8" (98 37 3/8"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 5/16" (98 37 5/16"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 5/8" (98 37 5/8"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 7/16" (98 37 7/16"), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 9/16" (98 37 9/16").

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo