Motion
98 99 13 S4

KNIPEX
98 99 13 S4

Juego de llaves de extremo abierto de 8 piezas, SAE-1000V aisladas
Artículo MI #06676944
No. Fabricante 98 99 13 S4
Precio470.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 99 13 S4

Juego de llaves de extremo abierto de 8 piezas, SAE-1000V aisladas
Artículo MI #06676944
No. Fabricante 98 99 13 S4
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
Precio470.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    3 2/3 in
  • Longitud total
    5.600 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.745 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 2/3 in
  • Peso
    1.745

Detalles

  • País de origen
    India
  • Descripción
    Juego de llaves de extremo abierto de 8 piezas, SAE-1000V aisladas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    4202.12.8130
  • Accesorios incluidos
    (1) 98 00 1/4" 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated-1/4", (1) 98 00 5/16" 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 5/16", (1) 98 00 3/8" 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 3/8", (1) 98 00 7/16"4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 7/16", (1) 98 00 1/2"5-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated-1/2", (1) 98 00 9/16"6" Open End Wrench-1,000V Insulated 9/16", (1) 98 00 5/8" 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 5/8", (1) 98 00 3/4" 7-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 3/4".
  • Incluye
    98 00 1/2", 98 00 3/4", 98 00 3/8", 98 00 5/16, 98 00 5/8", 98 00 7/16", 98 00 9/16", 98 00 1/4
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221002411
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    8
  • Puntas reemplazables
    Puntas fijas
  • Establecer tipo
    Rollos de herramientas de seguridad
  • Ángulo de la punta
    0 °
  • UPC_NO
    843221002411

Descripción general

Descripción del fabricante
98 99 13 S4 8 PC 1000V AISLADO
  • Incluye 8 llaves de extremo abierto para trabajar en instalaciones eléctricas - tamaños SAE.
  • 1000V plástico sumergido.
  • La bolsa de plástico para herramientas tiene bolsillos cosidos para 8 herramientas.
  • Includes 1 each of: 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated-1/4" (98 00 1/4"), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 5/16" (98 00 5/16"), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 3/8" (98 00 3/8"), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 7/16" (98 00 7/16"), 5-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated-1/2" (98 00 1/2"), 6" Open End Wrench-1,000V Insulated 9/16" (98 00 9/16"), 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 5/8" (98 00 5/8"), 7-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 3/4" (98 00 3/4").

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo