Motion
3314  A-2Z/C3

SKF
3314 A-2Z/C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 2.5000 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #06677652
No. Fabricante 3314 A-2Z/C3
Precio1,126.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3314 A-2Z/C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 150 mm OD, 2.5000 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #06677652
No. Fabricante 3314 A-2Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,126.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    63.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    63.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    9.972 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3314 A-2Z/C3 ACBB DE DOBLE FILA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316573932604
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573932604

Descripción general

Descripción del fabricante
3314 A-2Z/C3 ACBB DE DOBLE FILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs