Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit0.360 pulg.
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal8.0 mm
- Longitud total2.3600 pulg.
- Tamaño del enchufe8 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufePunta hexagonal
- UPC_NO099575843938