Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18.250 pulg.
- Longitud total14.000 pulg.
- Ancho general9.500 pulg.
- Peso65.00 lb
Detalles
- Amperaje25.0 A
- Interruptor de controlMotor remoto
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.12000 rpm
- Clasificación de potencia1-1/8 CV
- Tipo de bombaPE55 Bomba eléctrica 2-Speed
- Capacidad del depósito5.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas1155 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi90/89 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi704 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi56 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi74 pulg.3/min
- Flujo típico a 700 Psi440 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.56 pulg.3/min
- UPC_NO662536646154
- Capacidad de aceite utilizable1150.0 pulg.3
- Voltaje110/115 V
Descripción general
- Bomba de múltiples aplicaciones para trabajos pesados para construcción pesada y hormigón sometido a tensiones de hasta 200 toneladas
- Motor universal de 1-1/8 hp, 12,000 rpm, 110/115 voltios, 50/60 Hz; consume 25 amperios a carga completa, comienza a voltaje reducido. Clasificación CSA para servicio intermitente
- Control remoto de motor de 10 pies (excepto PE552S que tiene un motor remoto de 25 pies y control de válvula)
- La verdadera válvula de descarga logra una mayor eficiencia de la bomba, lo que permite caudales más altos al máximo
- Depósitos disponibles en tamaños de hasta 10 galones
- Ligero y portátil. La mejor relación peso/rendimiento de todas las bombas Power Team
- El sistema "Assemble to Order" de Power Team le permite elegir entre una amplia gama de componentes prediseñados y listos para usar para construir una bomba personalizada que se ajuste a requisitos específicos. Al seleccionar componentes estándar, obtiene una bomba "personalizada" sin precios "personalizados". Todas las bombas vienen completamente montadas, con menos aceite y listas para trabajar