Especificaciones
Dimensiones
- Altura24.500 pulg.
- Longitud21.750 pulg.
- Peso154.00 lb
- Ancho19.750 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveMotor Briggs & Stratton de 6 CV
- Tipo de motorBriggs & Stratton
- Caballos de fuerza6.0 CV
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaPG120 Bomba de engarce hidráulica accionada por gasolina
- Capacidad del depósito3.0 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas693 pulg.3
- Flujo típico a 100 Psi480 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi130 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.130 pulg.3/min
- UPC_NO662536484381
- Capacidad de aceite utilizable700 pulg.3
Descripción general
- Bomba de dos etapas para un avance rápido
- Motor Briggs & Stratton de 6 CV
- Válvula de control manual
- Válvula de alivio de seguridad de alta presión
- Jaula protectora para rollos