Motion
R5656C
Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno de carga/acción simple, Capacidad de 565 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 15.500 pulg., Extendido de 21.500 pulg.
Artículo MI #06678969
No. Fabricante R5656C
Price $32,073.49 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno de carga/acción simple, Capacidad de 565 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 15.500 pulg., Extendido de 21.500 pulg.
Artículo MI #06678969
No. Fabricante R5656C

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 32,073.49 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Base to Port
    2.750 in
  • Bore Size
    12.000 in
  • Extended Height
    21.500 in
  • Outside Diameter
    14.875 in
  • Piston Rod Diameter  
    12.000 in
  • Retracted Height
    15.500 in
  • Stroke  
    6.000 in
  • Weight
    858.00 lbs

Details

  • Actuation
    Single-Acting / Load Return
  • Cylinder Capacity
    565 ton
  • Effective Area
    113.100 in²
  • Manufacturer Product Page
  • Max Pressure
    10000 psi
  • Oil Capacity
    678.600 in³
  • Piston Rod Protrusion
    0.125 in
  • Series / Type
    R-Series / High Tonnage
  • Tons at 10000 psi
    565.50 ton

Overview

Mfr description
R5656C SINGLE ACTING CYLS 565 TON
  • High-tonnage, low cycle, gravity return with visible indicator bands when stroke limit is reached
  • Visible indicator band alerts when stroke limit is reached; overflow port ("weep hole") stroke limiter prevents piston from being overextended
  • Alloy heat treated piston and body for reliability and strength
  • Plated piston rod increases corrosion resistance and gives superior bearing support

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought