Motion
35PHSS x 10 pies

PEER Chain
35PHSS X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 600, 10 pies de longitud
Artículo MI #06680192
No. Fabricante 35PHSS X 10 ft
Price$70.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
35PHSS X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 600, 10 pies de longitud
Artículo MI #06680192
No. Fabricante 35PHSS X 10 ft
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
Price$70.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.142 pulg.
  • Altura de la placa
    0.356 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    0.24 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    30706
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
35 PHSS RIV X 10 FT
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo