Motion
C111 W/K2 ATT EV

PEER Chain
C111 W/K2 ATT EV

Cadena de ingeniería - Fijación - Serie combinada, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #06680372
No. Fabricante C111 W/K2 ATT EV
Price$220.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C111 W/K2 ATT EV

Cadena de ingeniería - Fijación - Serie combinada, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #06680372
No. Fabricante C111 W/K2 ATT EV
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
Price$220.84/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la placa de enlace
    1.750 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa
    1.750 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.440 pulg.
  • Peso
    17.18 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    C111
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    18203
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Combinación
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C111 X 10 PIES CON K2 ATT EV 2ND PITCH
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo