Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la placa de enlace2.000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.869 pulg.
- Altura de la placa2.000 pulg.
- Grosor de la placa0.500 pulg.
- Peso19.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoWDH120
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante29943
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
Descripción general
- Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
- Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
- WD Series ofrece clavijas con tratamiento térmico, mientras que WDH Series ofrece todos los componentes con tratamiento térmico para una mayor resistencia.