Motion
WDH120 CLAVIJA/CHAVETA CLAVIJA Y CHAVETA PARA

PEER Chain
WDH120 PIN/COTTER PIN & COTTER FOR

Clavija de chaveta - 120 / 6.000 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #06680437
No. Fabricante WDH120 PIN/COTTER PIN & COTTER FOR
Precio30.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
WDH120 PIN/COTTER PIN & COTTER FOR

Clavija de chaveta - 120 / 6.000 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #06680437
No. Fabricante WDH120 PIN/COTTER PIN & COTTER FOR
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
Su precio$30.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    120 / 6.000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.869 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    WHD120
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    30462
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
WDH120 PASADORES CONECTORES COTT
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • WD Series ofrece clavijas con tratamiento térmico, mientras que WDH Series ofrece todos los componentes con tratamiento térmico para una mayor resistencia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo