Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Exterior Diámetro0.9063 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA RADIAL 1607 SERIE BRG-INCH ABIERTA
- Descripción largaEl 1607 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.4375 pulg. de diámetro exterior de 0.9063 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1607
- Número de Upc del fabricante8865590334575
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial835 N
- Capacidad de carga estática radial326 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106984320