Motion
1615
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.4375 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06680480
No. Fabricante 1615
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.4375 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06680480
No. Fabricante 1615
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BOLA RADIAL 1615-U SERIE BRG-INCH ABIERTA
  • Descripción larga
    El 1615 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.4375 pulg. de diámetro exterior de 1.1250 pulg., 0.3750 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1615
  • Número de Upc del fabricante
    8865590282722
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1265 N
  • Capacidad de carga estática radial
    538 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106793328

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA RADIAL 1615 SERIE BRG-INCH ABIERTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo