Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1616-ZZDNR
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 1616-ZZ-NR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5000 pulg. con diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.3750 pulg., diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1616-ZZ-NR
- Número de Upc del fabricante8865590377305
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1265 N
- Capacidad de carga estática radial538 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106970354