Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción1622-ZZ BLINDAJE DOBLE DEL COJINETE RADIAL
- Descripción largaThe 1622-ZZ is a 0.5625 in bore radial/deep groove ball bearing with 1.3750 in OD, 0.4375 in width, straight design, double shielded.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1622-ZZ
- Número de Upc del fabricante8865590287734
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1890 N
- Capacidad de carga estática radial836 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590287734