Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- DescripciónJUNTA SIMPLE DEL COJINETE RADIAL 1623-RS
- Descripción largaEl 1623-RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 0.4375 pulg., diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1623-RS
- Número de Upc del fabricante8865590355273
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1890 N
- Capacidad de carga estática radial1890 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106970286