Motion
1630-2RS-C3

PEER Bearing
1630-2RS-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.6250 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06680494
No. Fabricante 1630-2RS-C3
Precio24.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
1630-2RS-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.6250 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06680494
No. Fabricante 1630-2RS-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1630-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 1630-2RS-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 1.6250 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1630-2RS-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590330263
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2320 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1117 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106970262

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.22612-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo