Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1633-ZZD
- Autorización internaCN
- Descripción largaThe 1633-ZZ is a 0.6250 in bore radial/deep groove ball bearing with 1.7500 in OD, 0.5000 in width, straight design, double shielded.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1633-ZZ
- Número de Upc del fabricante8865590015498
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2325 N
- Capacidad de carga estática radial1142 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106220046