Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónDOBLE BLINDAJE DE COJINETE RADIAL DE 1640-ZZ-NR
- Descripción largaEl 1640-ZZ-NR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. con 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5625 pulg. de ancho, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1640-ZZ-NR
- Número de Upc del fabricante8865590405220
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2485 N
- Capacidad de carga estática radial1338 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO8865590405220