Motion
25580/20

PEER Bearing
25580/20

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.7500 in de diámetro interno, 3.2650 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho
Artículo MI #06680525
No. Fabricante 25580/20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
25580/20

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.7500 in de diámetro interno, 3.2650 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho
Artículo MI #06680525
No. Fabricante 25580/20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2650 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Details

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590652983
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    1200106106067

Descripción general

Descripción del fabricante
25580/20 JUEGO AJUSTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo