Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.4375 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
Details
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590121069
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- UPC_NO1200106148746
Descripción general
Descripción del fabricante
3984/20 JUEGO DE BRG AJUSTADO