Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción6001-ZD BLINDAJE ÚNICO RADIAL BRG
- Descripción largaEl 6001-ZD es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 12 mm de diámetro interior con 28 mm de diámetro exterior, 8 mm de ancho, diseño recto, apantallado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6001-ZD
- Número de Upc del fabricante8865590655625
- RPM máximas (grasa)26000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1150 N
- Capacidad de carga estática radial540 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590655625