Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción6003-ZDC3H4 BLINDAJE SIMPLE RADIAL BRG, C3
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6003-Z-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm de diámetro exterior de 35 mm, 10 mm de ancho, diseño recto, apantallado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6003-Z-C3
- Número de Upc del fabricante8865590261581
- RPM máximas (grasa)20000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial6806 N
- Capacidad de carga estática radial3359 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106790372