Motion
6201-ZZ-8-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 32 mm D.E., 10 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06680925
No. Fabricante 6201-ZZ-8-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 32 mm D.E., 10 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06680925
No. Fabricante 6201-ZZ-8-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6201-ZZ-8-C3 BLINDAJE DOBLE RADIAL BRG C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6201-ZZ-8-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5000 pulg. con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 10 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-ZZ-8-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590017935
  • RPM máximas (grasa)
    22000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos escudos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590017935

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-ZZ-8-C3 BLINDAJE DOBLE RADIAL BRG C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"