Motion
6203-ZD-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06680956
No. Fabricante 6203-ZD-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06680956
No. Fabricante 6203-ZD-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6203-ZDC3V2 BLINDAJE SIMPLE RADIAL BRG C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6203-ZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm de diámetro exterior de 40 mm, 12 mm de ancho, diseño recto, apantallado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-ZD-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590292493
  • RPM máximas (grasa)
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4800 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106787693

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-ZD-C3 BLINDAJE SIMPLE RADIAL BRG C3