Motion
6203-ZZD-NR-12

PEER BEARING CO (SKF)
6203-ZZD-NR-12

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 40 mm OD, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #06680963
No. Fabricante 6203-ZZD-NR-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
6203-ZZD-NR-12

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 40 mm OD, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #06680963
No. Fabricante 6203-ZZD-NR-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6203-ZZD-NR-12 BLINDAJE DOBLE RADIAL BRG
  • Descripción larga
    El 6203-ZZD-NR-12 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con diámetro exterior de 40 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-ZZD-NR-12
  • Número de Upc del fabricante
    8865590658022
  • RPM máximas (grasa)
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4800 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos escudos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590658022

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-ZZD-NR-12 BLINDAJE DOBLE RADIAL BRG