Motion
6204-ZZD-14
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 pulg. D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #06680977
No. Fabricante 6204-ZZD-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 pulg. D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #06680977
No. Fabricante 6204-ZZD-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6204-ZZD-14 BOLA RADIAL BRG- SML SZ
  • Descripción larga
    El 6204-ZZD-14 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6204-ZZD-14
  • Número de Upc del fabricante
    8865590658107
  • RPM máximas (grasa)
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12811 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6580 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos escudos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590658107

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-ZZD-14 BOLA RADIAL BRG- SML SZ