Motion
6205-RLD
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06680989
No. Fabricante 6205-RLD
Precio38.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06680989
No. Fabricante 6205-RLD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6205-RLD BOLA RADIAL BRG- SML SZ
  • Descripción larga
    El 6205-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 25 mm con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, sellado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-RLD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590022946
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7850 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106013341

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-RLD BOLA RADIAL BRG- SML SZ