Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción6206-RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6206-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 30 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6206-RLD
- Número de Upc del fabricante8865590126149
- RPM máximas (grasa)11000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial19500 N
- Capacidad de carga estática radial11300 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106026297
Descripción general
Descripción del fabricante
6206-RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL