Motion
6206-ZD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06681000
No. Fabricante 6206-ZD
Precio21.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06681000
No. Fabricante 6206-ZD
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
Precio21.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6206-ZD BOLA RADIAL BRG- SML SZ C/ UNA
  • Descripción larga
    El 6206-ZD es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 30 mm de diámetro interior con 62 mm de diámetro exterior, 16 mm de ancho, diseño recto, apantallado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-ZD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590658251
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106007685

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-ZD BOLA RADIAL BRG- SML SZ C/ UNA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"