Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción629-PG2-A BOLA RADIAL BRG- XTRA TAMAÑO SML
- Descripción largaEl 629 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 9 mm con diámetro exterior de 26 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante629
- Número de Upc del fabricante8865590659654
- RPM máximas (grasa)30000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4582 N
- Capacidad de carga estática radial1970 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106016298