Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho21 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónANILLO A PRESIÓN ABIERTO DE 6307-DNRC3-A MM RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6307-NR-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 21 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6307-NR-C3
- Número de Upc del fabricante8865590007578
- RPM máximas (grasa)8800 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial33500 N
- Capacidad de carga estática radial19200 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106987055