Motion
6309-RLD
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681256
No. Fabricante 6309-RLD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681256
No. Fabricante 6309-RLD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6309-RLD
  • Descripción larga
    El 6309-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm de diámetro interior con 100 mm de diámetro exterior, 25 mm de ancho, diseño recto, sellado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6309-RLD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590660216
  • RPM máximas (grasa)
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    32000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590660216

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6309-RLD